Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.25 °
- Diámetro exterior del acoplamiento10-1/2 pulg., 10-3/4 pulg., 12.28 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoPaquete de discos de par alto
- Forma del discoEscalado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384136807
- Número de orificios de pernos8
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Tipos de productosKit de hardware del paquete de discos
- SerieKD11, KD20, KD21, KD22, KD4, KD41, KD42
- Clasificación de par (pulg.-lb)150,000 pulg-lb
- UPC_NO662384136807