Motion
815A25B
Plantilla de cadena de transportador - Una pieza, 25 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.032 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02064247
No. Fabricante 815A25B
Precio172.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plantilla de cadena de transportador - Una pieza, 25 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.032 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #02064247
No. Fabricante 815A25B
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
Precio172.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Orificio máximo
    3.1875 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.07 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.032 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.07 pulg.
  • Peso
    11.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950174945
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950174945

Descripción general

Descripción del fabricante
815A25B SPK TTOP
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

También puede gustarle

Los clientes también compraron