Motion
HD3B UJ 5/16X5/16 NKW NSS

LOVEJOY INC
HD3B UJ 5/16X5/16 NKW NSS BE

68514417357 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.3125 in, DE de 0.6200 in, 2.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #02064330
No. Fabricante HD3B UJ 5/16X5/16 NKW NSS BE
Precio138.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
HD3B UJ 5/16X5/16 NKW NSS BE

68514417357 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.3125 in, DE de 0.6200 in, 2.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #02064330
No. Fabricante HD3B UJ 5/16X5/16 NKW NSS BE
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
Su precio$138.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.6800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.6200 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Altura del pasador
    1.1200 pulg.
  • Código de talla
    HD-3B
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-3
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    HD
  • Par de corte estático
    540 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144173577

Descripción general

Descripción del fabricante
HD3B-UJ-5/16X5/16-NKW NSS BE
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar