Motion
15149
PowerMax℮ Ralentí - 1.2500 pulg. de ancho de banda, 2.4800 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02071303
No. Fabricante 15149
Precio28.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerMax℮ Ralentí - 1.2500 pulg. de ancho de banda, 2.4800 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02071303
No. Fabricante 15149
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
Precio28.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    2.4800 pulg.
  • Peso
    0.2517 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    6203-2RS
  • UPC_NO
    662345007313

Descripción general

Descripción del fabricante
FA2501 2.5 LIQUIDADOR DE CINTURÓN PLANO
  • Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad
  • Para usar con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
  • Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura Brida única
  • Las poleas guía de correa plana están disponibles para una amplia gama de tamaños de correa estándar
  • Adecuado para su uso como poleas guía traseras en correas en V
  • La corona moldeada ayuda a centrar el cinturón y evitar rozaduras contra las bridas

También puede gustarle

Los clientes también compraron