Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud1.34 pulg.
- Peso0.080 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido6500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi