Motion
1901HC
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 12 mm de diámetro interno, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02076844
No. Fabricante 1901HC
Precio516.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 12 mm de diámetro interno, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02076844
No. Fabricante 1901HC
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
Precio516.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B71901-C-T-P4S-UL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    90000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.35 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.86 kN
  • Serie
    1900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801167543

Descripción general

Descripción del fabricante
B71901-C-T-P4S-UL
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"