Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Peso neto11 oz
- Grado NLGI2
- Vida útil10
- Gravedad específica0.9 a 60°F
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de baseComplejo de litio
- CertificaciónNSF H2
- ColorRojo
- Tipo de contenedorCubeta
- País de origenEstados Unidos
- Punto de caída500+ °F
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación475 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante072213319507
- Temperatura máxima de funcionamiento325 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Calificación NSFH2
- Declaración de la Propuesta 65
- PropulsorNinguna
- Método de extracciónRetire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
- ResiduosNo
- AromaPetróleo débil
- Rango de temperatura-20 a +325 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO072213319507
- Viscosidad230
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con agua5
- Penetración trabajada265 a 295
- Temperatura de trabajo-20 a 325°F
Descripción general
- Punto de caída típico 500°F
- Excelente lubricación a alta temperatura que protege contra el óxido y la oxidación
- Color rojo
- Resiste el lavado y el lavado bajo requisitos de lubricación exigentes y severos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver folleto
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver folleto
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver folleto
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.