Motion
S816BS 7/8
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/4 pulg., 16 dientes, diámetro exterior de 2-1/4 pulg., orificio acabado, orificio de 7/8 pulg., cubo con ranura y tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102778
No. Fabricante S816BS 7/8
Precio173.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/4 pulg., 16 dientes, diámetro exterior de 2-1/4 pulg., orificio acabado, orificio de 7/8 pulg., cubo con ranura y tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102778
No. Fabricante S816BS 7/8
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
Su precio$173.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440088

Descripción general

Descripción del fabricante
S816BS 7/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 14 1/2 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"