Motion
H2316X

NTN
H2316X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, longitud total de 78 mm, material de acero
Artículo MI #02109108
No. Fabricante H2316X
Precio159.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2316X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, longitud total de 78 mm, material de acero
Artículo MI #02109108
No. Fabricante H2316X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • En general Longitud  
    78 mm
  • Peso
    2.804 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN16
  • Número de arandela de bloqueo
    AW16X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079029
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079029

Descripción general

Descripción del fabricante
H2316X
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad