Motion
13990
Anillo de retención externo - Material de acero, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Diámetro interior libre de 9 mm, 255 por paquete
Artículo MI #02131117
No. Fabricante 13990
Precio89.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Material de acero, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Diámetro interior libre de 9 mm, 255 por paquete
Artículo MI #02131117
No. Fabricante 13990
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
Su precio$89.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior libre
    1.2 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 2.3 mm, 24 mm, 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    255
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
13990 CLIP METRIC E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron