Motion
CM2F2-B
Clavija de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153314
No. Fabricante CM2F2-B
Precio3.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153314
No. Fabricante CM2F2-B
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
Su precio$3.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.12 pulg.
  • Peso
    0.047 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6000 psi con toma con válvula; 10000 psi con toma sin válvula
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2F2-B TUBERÍA

You May Also Like