Motion
627LLBC3

NTN
627LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166008
No. Fabricante 627LLBC3
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
627LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166008
No. Fabricante 627LLBC3
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
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    627LLBC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 627LLBC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 7 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    627LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359377651
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359377651

Descripción general

Descripción del fabricante
627LLBC3 BALL BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"