Motion
H2309X

NTN
H2309X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 50 mm, material de acero
Artículo MI #02166129
No. Fabricante H2309X
Precio62.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2309X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 50 mm, material de acero
Artículo MI #02166129
No. Fabricante H2309X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • En general Longitud  
    50 mm
  • Peso
    0.639 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    U209D1
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN09
  • Número de arandela de bloqueo
    AW09X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359078947
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359078947

Descripción general

Descripción del fabricante
H2309X
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad