Motion
PL201

NTN
PL201

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02166144
No. Fabricante PL201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PL201

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02166144
No. Fabricante PL201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • En general Altura  
    2.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    4.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156591
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    PL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • UPC_NO
    4547359156591

Descripción general

Descripción del fabricante
PL201 BRG
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
Los clientes también compraron