Motion
200U54

BROWNING
200U54

1182187 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 200 / 2-1/2 pulg., 54 Dientes, U2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02169078
No. Fabricante 200U54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
200U54

1182187 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 200 / 2-1/2 pulg., 54 Dientes, U2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02169078
No. Fabricante 200U54
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.4375 a 5.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U2
  • Diámetro del cubo
    8.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    10.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    44.4200 pulg.
  • Ancho general
    10.1250 pulg.
  • Diámetro de paso
    42.9950 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    397.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1182187
  • Número de Upc del fabricante
    662289461820
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289461820

Descripción general

Descripción del fabricante
200U54 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle