Motion
12E444
Rueda de rectificado de banco - Grado: 36 grueso, Número de grano: 36, Diámetro de la rueda: 7 pulg., Color gris/negro
Artículo MI #02169365
No. Fabricante 12E444
Precio82.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de banco - Grado: 36 grueso, Número de grano: 36, Diámetro de la rueda: 7 pulg., Color gris/negro
Artículo MI #02169365
No. Fabricante 12E444
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
Precio82.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    3.26 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rectificado general en amoladoras de banco y pedestal
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Gris/negro
  • Para usar con
    Amoladora de banco
  • Grado
    36 grueso
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    12E444
  • Número de Upc del fabricante
    662980121306
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980121306
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12E444
  • Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron