Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho3.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 2 15/16
- Ancho de la cara3.6250 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.1670 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.4000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.5750 pulg.
- Longitud total4.0290 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Paso Diámetro6.6850 pulg.
- Peso15.71 lb
Detalles
- Tipo de correaXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosSF
- Número de catálogo del fabricante24XH300SF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289348183
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores1
- Número de Dientes24
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289348183
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.