Motion
BX41
Correa en V Classical Gripnotch - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 44 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02174263
No. Fabricante BX41
Precio32.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V Classical Gripnotch - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 44 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02174263
No. Fabricante BX41

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    44 pulg.
  • Longitud del paso
    42.8000 pulg.
  • Grosor
    0.4060 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Gripnotch
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    BX41
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460346489
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Aceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
  • Sección
    BX
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-20
  • UPC_NO
    662460346489

Descripción general

Descripción del fabricante
BX41 CINTURÓN
  • El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle