Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.48 pulg.
- Enlace Diámetro0.14 pulg.
- Longitud total100 pies
- Tamaño comercial2/0
Detalles
- Tipo de cadenaEnlace de bloqueo
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado bajo en carbono
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor8.1/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo340 lb