Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Grosor del elemento1.2300 pulg.
- Diámetro exterior3.8000 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- ColorNegro
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Número de Upc del fabricante883450053037
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450053037