Motion
SAFD 513

SKF
SAFD 513

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197116
No. Fabricante SAFD 513
Precio1,312.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 513

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197116
No. Fabricante SAFD 513
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
Su precio$1,312.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1875 pulg., 2.2500 pulg.
  • En general Altura  
    5.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    7.3750 pulg.
  • Peso
    18.74 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1213 EK, 2213 EK, 22213 EK, C2213 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316571515052

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD513 HSG