Motion
SAFD 520

SKF
SAFD 520

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197117
No. Fabricante SAFD 520
Precio1,718.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 520

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02197117
No. Fabricante SAFD 520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,718.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg., 3.5000 pulg.
  • En general Altura  
    8.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    58.03 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1220 K, 2220 K, 22220 EK, 23220CCK/W33, C2220 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316570315530

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD520 HSG