Motion
FCL-10-K
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02198081
No. Fabricante FCL-10-K
Precio33.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada - Embrague de rodillo, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02198081
No. Fabricante FCL-10-K
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
Su precio$33.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    40.7 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El FCL-10-K es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 10 mm, tipo de cierre abierto, diseño de embrague de rodillo, diámetro exterior de 14 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.01 lbs, adecuado para pequeños mecanismos de embrague e indexado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    FCL-K
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de cojinete y embrague de rodillo
  • UPC_NO
    605790194917

Descripción general

Descripción del fabricante
FCL-10K EMBRAGUE DE RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron