Motion
TGC3
3546983 Embragues de sobrecarga - Retén de leva, 0.5000 pulg., 1.5750 pulg.
Artículo MI #02198428
No. Fabricante TGC3
Precio3,458.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3546983 Embragues de sobrecarga - Retén de leva, 0.5000 pulg., 1.5750 pulg.
Artículo MI #02198428
No. Fabricante TGC3
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
Su precio$3,458.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Código de tamaño del embrague
    3
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5750 pulg.
  • Longitud total
    2.3600 pulg.
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Precisión
    0.05
  • Dibujo CAD
  • Tipo de embrague
    Retén de leva
  • Número de catálogo del fabricante
    TGC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289486410
  • Potencia máx.
    1.5 CV
  • RPM Máx.
    1800
  • Tipo de modelo
    Embrague de sobrecarga Torq/Gard
  • Tipos de productos
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Rango de par
    13 pulg.-lb/32 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TGC3
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Los dispositivos de sobrecarga Browning Torq/ Gard son el dispositivo de sobrecarga de par más preciso que se ofrece. Grasa sellada resistente a la humedad y a base de litio para aplicaciones en exteriores y lavados. Acabado de esmalte naranja brillante y duradero para alta visibilidad, carcasa de aluminio granulada cerrada, leva forjada de acero aleado, cojinetes de agujas de alta resistencia.