Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Agujero Diámetro2.8750 pulg.
- Tamaño del casquilloNo aplicable a este producto
- Cara AnchoDe 5.3750 a 5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio6.3750 pulg.
- Exterior Diámetro9.6000 pulg.
- Diámetro de paso por tipo9.5 - 8.1 pulg. (5V)
- Peso74.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de caraRanurado
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante5MVP815V95X 2 7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289342365
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras5
- Tipos de productosPátinas MVP
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO662289342365
Descripción general
- Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria. Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.