Motion
9124K
Guantes Hot Mill Hot Mill - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño con banda superior, Par, Blanco
Artículo MI #02233564
No. Fabricante 9124K
Precio3.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Hot Mill Hot Mill - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño con banda superior, Par, Blanco
Artículo MI #02233564
No. Fabricante 9124K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.81/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción Palabra clave
    Forro de algodón
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    Fresadora caliente
  • Tipo de protección
    Protección contra el calor
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451439124903

Descripción general

Descripción del fabricante
9124K 1OT MILL PREM 24OZ BANDA SUPERIOR
  • Se utiliza para manipular objetos de temperatura baja a alta
  • Algodón y rayón acolchados con palma, pulgar e índice de felpa para mayor protección contra el calor
  • Correa trasera para los nudillos
  • Top de banda 2-1/2”
  • Color: Natural

También puede gustarle

Los clientes también compraron