Motion
LP550
Bloqueo de enchufe eléctrico E-Safe - para 220/550 voltios, cable 1'', enchufe 3'' x 3'' x 6-3/4'', rojo
Artículo MI #02243479
No. Fabricante LP550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloqueo de enchufe eléctrico E-Safe - para 220/550 voltios, cable 1'', enchufe 3'' x 3'' x 6-3/4'', rojo
Artículo MI #02243479
No. Fabricante LP550
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    1 pulg.
  • Altura de bloqueo
    3 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro de ancho de bloqueo
    3 pulg.
  • Tamaño máx. del enchufe
    3 x 3 x 6-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Enchufe
  • Material
    Polipropileno
  • Mensaje
    Ningún mensaje en el dispositivo
  • Voltaje
    220 V, 550 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LP550 BLOQUEO ELÉCTRICO PARA 220/550V
  • Encierra completamente el enchufe de cualquier reconexión accidental
  • El cable eléctrico se inserta a través de la abertura y luego se cierra
  • El sistema de bloqueo de entrada múltiple evita el uso por parte de personal no autorizado en momentos críticos
  • Plástico de polipropileno
  • Totalmente dieléctrico, resiste temperaturas altas o bajas de hasta 300°F/149°C
  • Cierre deslizante y bloqueo múltiple integrado
  • Para 220/550 voltios, cable de 1", enchufe de 3" x 3" x 6-3/4"
  • Color: rojo
  • El candado se vende por separado

También puede gustarle

Los clientes también compraron