Motion
60-2NP Enlace de conexión K-1

TSUBAKI (UST)
60-2NP K-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02245592
No. Fabricante 60-2NP K-1 Conn Link
Precio46.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60-2NP K-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02245592
No. Fabricante 60-2NP K-1 Conn Link
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
Su precio$46.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039111470

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 CONEXIÓN K-1 NIQUELADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"