Motion
F2B 008-FM

SKF
F2B 008-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02250633
No. Fabricante F2B 008-FM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 008-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02250633
No. Fabricante F2B 008-FM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    76.20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    36.8 mm
  • Longitud total Diámetro  
    54 mm
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344731
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 203-008
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577344731

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 008-FM (REEMPLAZA A FYT 1/2 FM)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"