Motion
UK217D1

NTN
UK217D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 85 mm Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. OD, 1.8110 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283252
No. Fabricante UK217D1
Precio631.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK217D1

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 85 mm Diámetro del orificio, 5.9055 pulg. OD, 1.8110 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02283252
No. Fabricante UK217D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio631.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.8110 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4173 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    1.8110 pulg.
  • Peso
    8.664 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359242010
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359242010

Descripción general

Descripción del fabricante
UK217D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"