Motion
GE45-FO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE45-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho del anillo interior de 43 mm, Sellado
Artículo MI #02291077
No. Fabricante GE45-FO-2RS
Precio401.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE45-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho del anillo interior de 43 mm, Sellado
Artículo MI #02291077
No. Fabricante GE45-FO-2RS
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
Precio401.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    66 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43 mm
  • Desalineación Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    156000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    780000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802547399

Descripción general

Descripción del fabricante
GE45-FO-2RS