Motion
NKI85/36 C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/36 C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02291311
No. Fabricante NKI85/36 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/36 C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02291311
No. Fabricante NKI85/36 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI85/36 C3 tiene un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 36 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.75 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    035373408382
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    121000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    223000 N
  • UPC_NO
    035373408382

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI85/36 C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good