Motion
SXC00122
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #02292408
No. Fabricante SXC00122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #02292408
No. Fabricante SXC00122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.5 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Longitud
    9.94 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5 pulg.
  • Longitud de carrera
    2 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 4-Cap 4
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Sello de varilla tipo 1
    Viton PolyPak
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • Material del tubo
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
TA10CRBA1SA02000 CILINDRO
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"