Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena16.4 mm
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Anchura interior7.85 mm
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.55 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieSinergia
- Estándares cumplidosANSI B29.100, ISO 606
- UPC_NO6623900533221
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver folleto
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver folleto
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver folleto
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver folleto