Motion
60 SS CONN LINK CP

RENOLD JEFFREY
60 SS CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02299676
No. Fabricante 60 SS CONN LINK CP
Price19.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 SS CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02299676
No. Fabricante 60 SS CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$19.81/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Chain Overall Width
    19.05 mm
  • Chain Size & Pitch
    60 / 3/4 in
  • Inside Width
    12.57 mm
  • Link Plate Height
    18.1 mm
  • Pin Diameter
    5.96 mm
  • Roller Diameter
    11.91 mm
  • Weight
    0.06 lbs

Details

  • Chain Construction
    Cottered
  • Chain Number & Pitch
    60 / 3/4 in
  • Link Type
    Connecting Link
  • Material
    Stainless Steel
  • Material Specification
    Type 304
  • Number Of Strands Across
    1
  • Product Type
    Roller Chain Links
  • Standards Met
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900537540

Overview

Mfr description
60 SS CONN LINK CP

You May Also Like