Motion
100H1X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
100H1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02300138
No. Fabricante 100H1X10 ft RIV
Precio123.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100H1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02300138
No. Fabricante 100H1X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$123.71/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    44.1 mm
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    29.97 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    104500 N
  • Peso
    2.71 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900525271

Descripción general

Descripción del fabricante
100H CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like