Motion
EF8314G301DC24/DCD

ASCO
EF8314G301DC24/DCD

EF8314G301DC24/DCD
Artículo MI #02301447
No. Fabricante EF8314G301DC24/DCD
Precio542.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8314G301DC24/DCD

EF8314G301DC24/DCD
Artículo MI #02301447
No. Fabricante EF8314G301DC24/DCD
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
Precio542.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-1/6 pulg.
  • Altura total
    3.78 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.85 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Consumo de energía del solenoide
    1.4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8314G301DC24/DCD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"