Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena180.2 mm
- Anchura interior31.55 mm
- Altura de la placa de enlace48.26 mm
- Grosor de la placa de enlace6.35 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador14.29 mm
- Diámetro del rodillo28.58 mm
- Resistencia a la tensión669000 N
- Paso transversal58.55 mm
- Peso19.60 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ISO 606
- UPC_NO6623900922100
- Capacidad de carga de trabajo29750 lb
Descripción general
- Precio por pie
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver folleto
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver folleto
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver folleto
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver folleto