Motion
CHE2-H
Eje del extremo del colgador - Endurecido - 1.0000 in de diámetro de orificio, 4.6250 in de longitud
Artículo MI #02303843
No. Fabricante CHE2-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje del extremo del colgador - Endurecido - 1.0000 in de diámetro de orificio, 4.6250 in de longitud
Artículo MI #02303843
No. Fabricante CHE2-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.4063 pulg.
  • Longitud total
    4.625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Número de Upc del fabricante
    697950079936
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje del extremo del colgador
  • Componentes relacionados
    CCB2-H, Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CHE2-H 1" DIA HGR END SHFT-HARDND
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo con un cojinete colgante estándar y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"