Motion
Grasa roja 11oz

CRC INDUSTRIES
Red Grease 11oz

Grasa multiuso CRC - 11 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #02310146
No. Fabricante Red Grease 11oz
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Red Grease 11oz

Grasa multiuso CRC - 11 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #02310146
No. Fabricante Red Grease 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    95°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -138.5°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.72
  • Contenido de VOC
    24.9
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Grasa viscosa roja
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Proporciona una lubricación superior y resiste altas temperaturas • Penetra profundamente para formar una película gruesa tenaz y duradera • Resistente al agua y a ácidos, álcalis, sal, oxidación, clima y vapor • Prolonga la vida útil del equipo • Reduce el desgaste, la formación de rozaduras y las rayaduras • Color rojo para una fácil inspección visual
  • Tipo de película
    Grasa
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    23 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254030791
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    0 °F
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    Máximo de +500 °F
  • Tipo
    Alta presión/alta temperatura
  • UPC_NO
    078254030791
  • Índice de viscosidad
    70 min
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -25 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03079 GRASA ROJA AER16OZ 11OZWT
  • Proporciona una lubricación superior y soporta altas temperaturas
  • Penetra en profundidad para formar una película gruesa tenaz y duradera
  • Resistente al agua y a ácidos, álcalis, sal, oxidación, clima y vapor
  • Prolonga la vida útil del equipo
  • Reduce el desgaste, la desgastamiento y las marcas
  • Color rojo para facilitar la inspección visual