Motion
CL-500-PA
Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre, máx. Capacidad de retención: 7500lbf
Artículo MI #02318172
No. Fabricante CL-500-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de cierre de acción de tracción, abrazadera de cierre, máx. Capacidad de retención: 7500lbf
Artículo MI #02318172
No. Fabricante CL-500-PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3-3/8 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    1 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total
    8-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Sólido
  • Material base
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Tipo de abrazadera
    Cierre
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    7500 lbf
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
CL500PA BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo