Motion
LPBR 16
Casquillo de riel redondo - Serie LPBR, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 30 mm, Cerrado
Artículo MI #02320095
No. Fabricante LPBR 16
Precio60.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de riel redondo - Serie LPBR, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 30 mm, Cerrado
Artículo MI #02320095
No. Fabricante LPBR 16
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
Precio60.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24.23 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    POM
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LPBR
  • UPC_NO
    7333314050311

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LINEAL LISO LPBR 16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron