Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central30 mm
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Altura total60 mm
- Ancho general40 mm
- Diámetro del eje25 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica2120N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUHR
- Capacidad de carga estática1560N Estático