Motion
6934M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02330706
No. Fabricante 6934M
Precio5,568.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial-métrico, Grado de motor eléctrico - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02330706
No. Fabricante 6934M
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
Su precio$5,568.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    7.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6934 M BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6934M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 170 mm con diseño abierto y un diámetro exterior de 230 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6934M
  • Número de Upc del fabricante
    029176501432
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176501432

Descripción general

Descripción del fabricante
6934 M BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad