Motion
MTCL-5-0.8-SS
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, acero inoxidable - 303, Roscado, 16 mm OD, 9 mm ancho
Artículo MI #02337573
No. Fabricante MTCL-5-0.8-SS
Precio35.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, acero inoxidable - 303, Roscado, 16 mm OD, 9 mm ancho
Artículo MI #02337573
No. Fabricante MTCL-5-0.8-SS
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
Precio35.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M5X0.8
  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Serie
    MTCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-5-0.8-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"