Motion
TAMBOR SYN LUBE 68

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 68 DRUM

LUBRICANTE SYN 68, TAMBOR
Artículo MI #02338482
No. Fabricante SYN LUBE 68 DRUM
Precio4,358.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 68 DRUM

LUBRICANTE SYN 68, TAMBOR
Artículo MI #02338482
No. Fabricante SYN LUBE 68 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,358.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    recomendado para muchos tipos de compresores de aire de paletas y tornillos giratorios. Estos fluidos sintéticos son excelentes para aplicaciones de rodamientos y cadenas de alta temperatura, así como para situaciones que se esfuerzan por mejorar la eficiencia y ampliar los intervalos de drenaje. Ellos
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
  • Punto de incendio
    304°C/580°F
  • Punto de inflamación
    267°C/515 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    66
  • Índice de viscosidad
    138

Descripción general

Descripción del fabricante
L0972-062 ACEITE COMPARACIÓN AIRE SYNLUBE68 TAMBOR
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua