Motion
ACEITE DE BOMBA DE VACÍO LT 5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 5 gal, cubo, grado 10 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #02338520
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL
Precio211.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 5 gal, cubo, grado 10 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #02338520
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio211.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antilodo
  • Aplicación
    LUBRIPLATE La LUZ DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACÍO se recomienda para las bombas de vacío de paletas giratorias típicamente asociadas con instrumentos delicados.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Sin aditivos como inhibidores de óxido •Lubricación óptima sin formación de depósitos de carbono
  • Punto de inflamación
    219°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215594405
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para bomba de vacío
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215594405
  • Viscosidad
    34
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE BOMBA DE VACÍO LIGERO 5 GAL. L0944-060
  • Sin aditivos como inhibidores de la oxidación
  • Lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbono
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good