Motion
SINTÉTICO DE ALTA TEMPERATURA N.O 220 TAMBOR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM

Aceite sintético para engranajes de la serie High Temp - 55 gal, bidón, 220 ISO, 90 SAE, sintético, composición de aceite a base de éster, n.o
Artículo MI #02338535
No. Fabricante SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM
Precio9,910.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM

Aceite sintético para engranajes de la serie High Temp - 55 gal, bidón, 220 ISO, 90 SAE, sintético, composición de aceite a base de éster, n.o
Artículo MI #02338535
No. Fabricante SYNTHETIC HIGH TEMP NO.220 DRUM
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
Precio9,910.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Cadenas de horno, aplicaciones de cojinetes y engranajes de alta temperatura
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de éster
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    290°C/554 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215478019
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -21°C/626 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    Máximo de +600 °F
  • UPC_NO
    089215478019
  • Viscosidad
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
L0780-062 FLUIDO N.o 220 TAMBOR
  • Elimina la acumulación de carbono en las cadenas
  • No contiene COV dañinos que contaminen la atmósfera
  • La química avanzada del éster reduce la fricción, el desgaste y los costes energéticos