Motion
238/630 CAMA/C3W20

SKF
238/630 CAMA/C3W20

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 780 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02342317
No. Fabricante 238/630 CAMA/C3W20
Precio149,373.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
238/630 CAMA/C3W20

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 780 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02342317
No. Fabricante 238/630 CAMA/C3W20
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
Precio149,373.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    265.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    238

Descripción general

Descripción del fabricante
238/630 CAMA/C3W20 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"