Motion
ETP-45

ZERO MAX
ETP-45

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 45 mm ID, 59 mm OD
Artículo MI #02353251
No. Fabricante ETP-45
Precio454.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-45

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 45 mm ID, 59 mm OD
Artículo MI #02353251
No. Fabricante ETP-45
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
Su precio$454.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Empuje máximo transmitido
    12881 lbf
  • Exterior Diámetro  
    59 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    9.6 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    951 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    12881 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ETP 45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"